小久保工業所
小久保工業所の 洗剤
小久保工業所の オフィス・住居用洗剤
小久保工業所の マルチクリーナー
フロミズReクリン3g*20ジヨウイリ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68839227
品番
K-7180
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
翌日の沸かし直しての入浴やお洗濯に。
入浴後に1錠入れるだけで雑菌の繁殖を抑制し、ニオイとヌメリを防ぎます。
材質
ジクロロイソシアヌル酸塩
高さ(mm)
6
質量(g)
1錠/3
縦(mm)
20
横(mm)
20