※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数7
型式(10) 横配管形
仕様P,Eポート取出位置:(D) D側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A,Bポート管接続口径:(C8) Φ8ワンタッチ管継手、取付方法:(D) DINレール取付,銘板プレートなし (連数印字なし)、DINレールオプション:(0) DIN金具付(DINレールなし)
注文コード68839445
品番SS5Y5-10S4V-07D-C8D0-NA
参考基準価格(税別)¥66,110
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・型式・仕様が92種類から選べます
他の種類を見る