アミューズカップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6個) 注文コード68839525 品番T-16109
参考基準価格(税別)¥5,220 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

人気のビュッフェスタイルなどに使いやすい小さなガラス器です。

用途アミューズカップ 容量(mL)35 高さ(mm)54 口径(Φmm)59 最大径(Φmm)60
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする