東洋佐々木ガラス
東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー
東洋佐々木ガラスの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
グラシュー ドレッシングポット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
注文コード
68839550
品番
B-15105-JAN-P
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
透明感のある柔らかな輝き、ガラス模様の風合いがメニューを引き立てます。
用途
ドレッシングポット
容量(mL)
225
高さ(mm)
86
口径(Φmm)
85
最大径(Φmm)
85
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可