東洋佐々木ガラス
東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー
東洋佐々木ガラスの 酒器
ミニステム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
68839568
品番
39200*
2月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,640
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
人気のビュッフェスタイルやオードブルなどのコースメニューの演出におすすめです。
用途
ミニステム
容量(mL)
65
高さ(mm)
76
口径(Φmm)
80
最大径(Φmm)
80
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可