東洋佐々木ガラス
東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー
東洋佐々木ガラスの 酒器
ミニステム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
容量(mL)
65
注文コード
68839577
品番
39201*
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,640
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
人気のビュッフェスタイルやオードブルなどのコースメニューの演出におすすめです。
用途
ミニステム
容量(mL)
65
高さ(mm)
102
口径(Φmm)
60
最大径(Φmm)
60
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可