ミニボール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12個) 注文コード 68839595 品番 B-09117
参考基準価格(税別)¥4,080 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

器を積み重ねて高さに変化を加えるなど、セッティングのスタイルが広がるアイテムです。

用途ミニボール 容量(mL)77 高さ(mm)42 口径(Φmm)55 最大径(Φmm)55
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする