花かざり ミニカップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6個) 注文コード 68839674 品番 TS44009
2月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)¥4,560 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

人気のビュッフェスタイルなどに使いやすい小さなガラス器です。

用途ミニカップ 容量(mL)50 高さ(mm)56 奥行(mm)52 横幅(mm)62
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする