東洋佐々木ガラス
東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー
東洋佐々木ガラスの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ミニボール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
68839699
品番
B-20102
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
器を積み重ねて高さに変化を加えるなど、セッティングのスタイルが広がるアイテムです。
用途
ミニボール
容量(mL)
170
高さ(mm)
53
奥行(mm)
71
横幅(mm)
71
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可