※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数8
型式(10) 横配管形
仕様SIユニット仕様:(D) EtherCAT対応、SIユニットコモン、エンドプレート仕様:(2) SIユニット プラスコモン、M12コネクタ電源、I/Oユニット連数:(-) オプションなし、P,Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(B) P,Eポート取出位置両側、内部パイロット仕様、A,Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付,銘板プレートなし(連数印字なし)、DINレールオプション:-
注文コード68839899
品番SS5Y5-10S6D2-08B-C6-NA
参考基準価格(税別)¥110,990
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・型式・仕様が868種類から選べます
他の種類を見る