SIEMENS
可視光LED 230V 青 実装ホールサイズ:50mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68840636
品番
8WD4250-5AF
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
Siemens の連続光素子には LED が内蔵されています。 直径 50 mm です。ブルーカラーです
仕様
●定格電圧:230V●ライト出力色:青●実装ホールサイズ:50mm●ランプタイプ:LED●シリーズ:8WD●コード番号:203-8719
アズワン品番
65-7258-42