曜日別特売
RT/57212/M/50 空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:50mm NORGREN 68840855

空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:50mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68840855
品番
RT/57212/M/50
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥21,428
販売価格(税別)
19,480

IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダは、直径 12 mm、ストローク 50 mm です。標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されていますポートサイズは M5 です シリンダ径: 12 mm

仕様
●ストローク:50mm●ボア:12mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4075
アズワン品番
65-7966-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする