圧力センサ 差動

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68840880 品番142PC05D
参考基準価格(税別)¥165,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ピエゾ抵抗圧力センサ
142PCシリーズ圧力センサは、半導体を備えたピエゾ抵抗デバイスで、正確な圧力測定に最適です。 シリコンのメンブレンは、圧力に比例したリニア出力信号を生成します(リプルなし)。 高度な技術が採用されたこのセンサは、優れた感度、高い信頼性、低ヒステリシス、非常に短い応答時間、長期にわたる安定性を実現します。 2つのタイプ: - 絶対: 完全な真空を基準とした測定 - 差分: 2つの圧力の間の差の測定

仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:5psi●許容差:±1.5 %●出力タイプ:増幅●メディアは、測定:ガス●アナログ出力:→6 V ´ 1●応答時間:1 ms●電流 Max:20 mA●電源電圧:7 → 16 V dc●動作温度 Max:+85℃●コード番号:181-2107 アズワン品番65-7271-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする