温度センサセンサ プローブ径:6mm プローブ長さ:100mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68841038 品番E52-ELP6-100-2-A
参考基準価格(税別)¥7,810 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

Omron E52-E シリーズはクラス B の温度センサです。 PT100 は、正確な温度検出を標準で実現するだけでなく、過酷な環境、特殊な用途、特殊な取り付け要件にも対応します。E52-E シリーズは、t と併用するように最適化されていますさまざまなハウジング、取り付け、接続オプション E5 温度コントローラポートフォリオに最高の性能を発揮

仕様●プローブの長さ:100mm●プローブ径:6mm●検出温度 Max:+400℃●コード番号:215-8844 アズワン品番65-7275-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする