ストロー付タンブラー3個セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68841266 品番SIH2ST
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

ストロー付タンブラー3個セット、ディノサウルスのご紹介!パーティや兄弟お揃いのプレゼントにおすすめ。フタがついてこぼれにくいストローコップです。おうちでの普段使いはもちろん、レジャーやアウトドア、パーティーなどでも大活躍☆ストローは市販の直径6mmタイプのものがご使用いただけます。食洗器対応。

材質フタ・本体:ポリプロピレン、ストロー:ポリプロピレン 容量(mL)約230 寸法(Φ×mm)コップ:約 直径80×高さ97、ストロー:約 直径6×長さ172 耐熱温度(℃)フタ・本体:-20〜100、ストロー:-20〜90 デザインディノサウルス
注意
※フタは完全密封ではありません。状況によっては倒れた際に中身がこぼれますのでご注意ください。
※電子レンジでの使用はお避け下さい。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする