スケーター
スケーターの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スケーターの グラス・食器・カトラリー
スケーターの マグカップ・グラス・コップ
ストロー付タンブラー3個セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68841318
品番
SIH3ST
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
可愛いキャラクターのフタ付きコップ3個セット。おうちでの普段使いはもちろん、レジャーやアウトドア、パーティーなどでも大活躍☆ストローは市販の直径6mmタイプのものがご使用いただけます。
材質
フタ・本体:ポリプロピレン、ストロー:ポリプロピレン
容量(mL)
約320
寸法(Φ×mm)
コップ:約 直径90×高さ106、ストロー:約 直径6×長さ約172
耐熱温度(℃)
フタ・本体:-20〜100、ストロー:-20〜90
デザイン
ディノサウルス、320ml
注意
※フタは完全密封ではありません。状況によっては倒れた際に中身がこぼれますのでご注意ください。
※電子レンジでの使用はお避け下さい。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。