スケーター
スケーターの ラップ・消耗品・食品包材
スケーターの 食品容器
スケーターの 弁当容器
抗菌シール容器3Pセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(153g)
注文コード
68841406
品番
SRS3SAG
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
3サイズのランチケースが入れ子式に収納できてとってもコンパクト!兄弟or姉妹で、1人に1個ずつ...というのもいいかもしれませんね!パッキンが無いからお手入れも簡単♪フタを外して電子レンジOK!!
材質
フタ:EVA樹脂、本体:ポリプロピレン
寸法(mm)
L:約140×90×51、M:約129×80×44、S:約119×69×37
容量(mL)
L:約400、M:約280、S:約180
質量(g)
約150
種類
使用抗菌剤:無機抗菌剤
加工
練込
耐熱温度(℃)
フタ:-20〜60、本体:-20〜140
加工内容
全体
デザイン
ディノサウルスピクチャー
注意
※SIAAマークはISO22196法法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※自動食器洗浄機・食器乾燥機の使用はしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。