スケーター
スケーターの ラップ・消耗品・食品包材
スケーターの 紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン
スケーターの おしぼり
抗菌ケース付おしぼり
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(67g)
注文コード
68841659
品番
OA5AG
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
行楽や普段使いに便利なおしぼりとケースのセット。開けやすいように持ち手が付いたケースです。濡れたおしぼりを凍らせてお弁当と一緒に持つと保冷剤代わりになっておすすめです♪名前シール付き。
材質
ケース:AS樹脂、おしぼり:綿100%
寸法(mm)
ケース:約 横58×縦44×高さ125、おしぼり:約 320×280
質量(g)
約65
種類
使用抗菌剤:無機抗菌剤
加工
練込
耐熱温度(℃)
ケース:100
加工内容
全体(おしぼり除く)
デザイン
ディノサウルスピクチャー
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※ケースは自動食器洗浄機・食器乾燥機の使用は絶対にしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。