スケーター
スケーターの ラップ・消耗品・食品包材
スケーターの 食品容器
スケーターの 弁当容器
食洗機対応ミニタイトランチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68842368
品番
RC1A
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
食器洗い乾燥機OKの小さなランチBOX
お弁当のデザート入れにぴったりのプチサイズ♪
フタを外して電子レンジ加熱もOKです。
名前シール入り。
材質
フタ:AS樹脂、本体:ポリプロピレン、止具:ABS樹脂、パッキン:シリコン樹脂
寸法(mm)
92×78×57
容量(mL)
160
耐熱温度(℃)
フタ:100、本体:140、止具:100、パッキン:140
デザイン
トイストーリー20
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。