抗菌ふわっと弁当箱

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(165g) 注文コード68842438 品番PFLB6AG
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ドーム型のフタで、"ふんわり"とご飯やおかずが詰められる。
高い仕切付きでおかずが片寄りにくい。
片手で持てるスリムタイプ。
4点ロックの密封式で汁漏れしにくい。
フタを外して電子レンジOK!
食洗機OK!!

材質フタ:AS樹脂、本体・止具・仕切:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム 寸法(mm)約186×108×62 容量(mL)約530 種類使用抗菌剤:無機抗菌剤 加工練込 耐熱温度(℃)フタ:100、本体・止具・仕切:140、パッキン:140 加工内容全体 デザインティンカーベル
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする