ダイカットランチボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(95g) 注文コード68842648 品番LBD2
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

バズのデザインをしたトイストーリーのお弁当箱♪
かぶせ弁当にランチベルト付なので安心して持ち運びできます。
フタをはずして電子レンジOKです。
中子付なのでおかずを詰めるのに便利です。
名前シール付き。

材質フタ・本体・中子:ポリプロピレン、ベルト:天然ゴム 寸法(mm)約142×44×124 容量(mL)本体約310、中子約130 耐熱温度(℃)フタ・本体・中子:140 デザインバズ_2
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする