スケーター
フォーク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個(20g)
注文コード
68842736
品番
FR1
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
食洗機対応のフォークです。
持ち手にはキャラクターのデザインが入っています。
材質
柄:ABS樹脂、金具:ステンレス鋼
寸法(mm)
約長さ141×幅23×持ち手直径13
質量(g)
約20
耐熱温度(℃)
柄:100
デザイン
トイストーリー21
注意
※煮沸消毒は変形することがありますので、しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。