ストロー付タンブラー3個

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(3個) 注文コード68842779 品番SIH2ST
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

ストロー付タンブラー3個セットのご紹介!
パーティや兄弟お揃いのプレゼントにおすすめフタがついてこぼれにくいストローコップです。
可愛いキャラクターのフタ付きコップ3個セット。
おうちでの普段使いはもちろん、レジャーやアウトドア、パーティーなどでも大活躍☆
ストローは市販の直径6mmタイプのものがご使用いただけます。
食洗機対応。

材質フタ・本体:ポリプロピレン、ストロー:ポリプロピレン 寸法(mm)ストロー:約直径6×長さ172 容量(mL)約230 寸法(直径Φ×高さH)(mm)コップ:約80×97 耐熱温度(℃)フタ・本体:-20〜100、ストロー:-20〜90 デザイントイストーリー21
注意
※フタは完全密封ではありません。状況によっては倒れた際に中身がこぼれますのでご注意ください。
※電子レンジでの使用はお避け下さい。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする