※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EKI-2706G-2GPI-A 非管理型・産業用PoEスイッチ Advantech(アドバンテック) 68842876 EKI-2706G-2GPI-A 非管理型・産業用PoEスイッチ Advantech(アドバンテック) 68842876 EKI-2706G-2GPI-A 非管理型・産業用PoEスイッチ Advantech(アドバンテック) 68842876 EKI-2706G-2GPI-A 非管理型・産業用PoEスイッチ Advantech(アドバンテック) 68842876 EKI-2706G-2GPI-A 非管理型・産業用PoEスイッチ Advantech(アドバンテック) 68842876

非管理型・産業用PoEスイッチ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●アンマネージド●RJ45:(6ポート)イーサネット 10/100/1000Mbps●SFP:無し●最大供給電力:120W@24/48VDC、80W@12VDC 注文コード68842876 品番EKI-2706G-2GPI-A
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

EKI-2700シリーズ・産業用アンマネージドPoE+スイッチ
・最大240W給電対応・12〜48V DC入力・-40〜75℃広温度仕様。
・IEEE802.3at(PoE+)準拠、各ポート最大30W給電。
・工場・屋外設備・DINレール取付制御盤などの過酷環境でも安定動作。
※PoEデバイスへの給電と通信をLANケーブル1本化し、配線工数と施工コストを削減。
==================【仕様】==========================
EKI-2705E-1GPI 合計5ポート(PoE4ポート)
EKI-2705G-1GPI 合計5ポート(PoE4ポート)
EKI-2706E-1GFPI 合計6ポート(PoE4ポート+1G)
EKI-2706G-1GFPI 合計6ポート(PoE4ポート+1G)
EKI-2706G-2GPI 合計6ポート(PoE4ポート+2G)
EKI-2708G-PI 合計8ポート(PoE8ポート)
----------------------------------------------------------------
※ネーミング
Port 1–4:PoE給電ポート
Gモデル = Gigabit / Eモデル = Fast Ethernet
1G / 2G = Gigabitアップリンク数(非PoE)
P:PoE対応
I:広温度仕様(-40〜75℃)
=================================================
【特長】
■ 高いPoE給電能力(PoE+対応)
IEEE802.3at(PoE+)準拠
各ポート 最大30W給電
合計最大 240W/電源バジェット
→ 監視カメラ・無線AP・センサー・屋外機器の電源統合配線が可能
-----------------------------------------------------------------
■ ワイドレンジ DC電源入力
DC12〜48V 対応
バッテリー・盤内電源・現場電源環境に柔軟対応
-----------------------------------------------------------------
■ 過酷環境対応
動作温度範囲:-40〜75℃
高耐久EMC設計(ESD/EFT/サージ保護)
-----------------------------------------------------------------
■ PoEインジェクタ不要
通信と電源を1本化し、配線工数・コスト削減
-----------------------------------------------------------------

仕様●アンマネージド●RJ45:(6ポート)イーサネット 10/100/1000Mbps●SFP:無し●最大供給電力:120W@24/48VDC、80W@12VDC 幅(mm)140 ポート数6ポート(PoE 4ポート) 取付け方法DINレール / Wall 入力電源12/24/48 VDC 周囲温度(℃)-40〜85 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE,FCC Class A 動作温度範囲(℃)-40〜75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする