※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●アンマネージド●RJ45:(8ポート)イーサネット 10/100/1000Mbps●SFP:無し●最大供給電力:240W@24/48VDC、TBD@12VDC
注文コード68842885
品番EKI-2708G-PI-A
参考基準価格(税別)¥117,600
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
EKI-2700シリーズ・産業用アンマネージドPoE+スイッチ
・最大240W給電対応・12〜48V DC入力・-40〜75℃広温度仕様。
・IEEE802.3at(PoE+)準拠、各ポート最大30W給電。
・工場・屋外設備・DINレール取付制御盤などの過酷環境でも安定動作。
※PoEデバイスへの給電と通信をLANケーブル1本化し、配線工数と施工コストを削減。
==================【仕様】==========================
EKI-2705E-1GPI 合計5ポート(PoE4ポート)
EKI-2705G-1GPI 合計5ポート(PoE4ポート)
EKI-2706E-1GFPI 合計6ポート(PoE4ポート+1G)
EKI-2706G-1GFPI 合計6ポート(PoE4ポート+1G)
EKI-2706G-2GPI 合計6ポート(PoE4ポート+2G)
EKI-2708G-PI 合計8ポート(PoE8ポート)
----------------------------------------------------------------
※ネーミング
Port 1–4:PoE給電ポート
Gモデル = Gigabit / Eモデル = Fast Ethernet
1G / 2G = Gigabitアップリンク数(非PoE)
P:PoE対応
I:広温度仕様(-40〜75℃)
=================================================
【特長】
■ 高いPoE給電能力(PoE+対応)
IEEE802.3at(PoE+)準拠
各ポート 最大30W給電
合計最大 240W/電源バジェット
→ 監視カメラ・無線AP・センサー・屋外機器の電源統合配線が可能
-----------------------------------------------------------------
■ ワイドレンジ DC電源入力
DC12〜48V 対応
バッテリー・盤内電源・現場電源環境に柔軟対応
-----------------------------------------------------------------
■ 過酷環境対応
動作温度範囲:-40〜75℃
高耐久EMC設計(ESD/EFT/サージ保護)
-----------------------------------------------------------------
■ PoEインジェクタ不要
通信と電源を1本化し、配線工数・コスト削減
-----------------------------------------------------------------