奥岡製作所
奥岡製作所の グレーチング・排水設備商品
奥岡製作所の グレーチング
ステンレス製組構式グレーチングOSG4-NS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
溝幅(mm)
100
ピッチ(mm)
12.5
適合荷重
(横断/側溝)T-20/T-20
注文コード
68843696
品番
OSG4-NS 15-10F-P12.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
溝幅・ピッチ・適合荷重
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製のため錆びにくい商品です主部材上部に凹凸があるノンスリップタイプです
溝幅(mm)
100
質量(kg)
7.3
ピッチ(mm)
12.5
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×994×15
質量(kg/枚)
7.3
材質
SUS304
長さ(mm)
994
適合荷重
(横断/側溝)T-20/T-20
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません