奥岡製作所
奥岡製作所の グレーチング・排水設備商品
奥岡製作所の グレーチング
ステンレス製組構式グレーチングOSG4-NS
(1件のレビュー)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全119種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68843748
品番
OSG4-NS 15-15A-P30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ステンレス製のため錆びにくい商品です主部材上部に凹凸があるノンスリップタイプです
溝幅(mm)
150
質量(kg)
4.7
ピッチ(mm)
30
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
200×994×15
質量(kg/枚)
4.7
材質
SUS304
長さ(mm)
994
適合荷重
(横断/側溝)歩道用/T-2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません