微小表面用温度センサ CSシリーズ(グリップ無)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68844425 品番 CS-11E-010-0-TC1-W
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

先端部を小さくした微小用の表面温度センサです。

仕様グリップの有無:グリップなし 長さ(mm)100 使用温度範囲(℃)-50〜400 ヘッド径(Φmm)先端:4.2 熱電対タイプE プラグ形状切りっぱなし
注意
※画像は代表画像になりますので、仕様詳細に関しては商品仕様欄をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする