クイックチェンジ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1個材質ステンレス鋼注文コード68844556品番Light-5A-M-xxxA-xxxB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

【セルフセパレート機構】
脱動作においてマスタ・プレートのピストンがツール・プレートを”たたき落とす”強制分離方式。
【接触させない引上げ方式】
着動作時には、マス夕・プレートとツール・プレートを接触させない引上げ方式により、芯ずれを吸収。
【メカニカル・フェールセーフ機搆】
着用空気圧の供給が停止しても、マスタ・プレートとツール・プレートが分離しないよう、メーカー独自の着脱機構部により、メカニカル・フェールセーフ機構を採用。

仕様●位置再現精度:±0.01 mm●可搬重量(定格負荷):49N(5kg)●着脱作動空気圧:0.39~0.68MPa (4~7kgf/cm2)●着脱機構:ボールロック方式(セルフセパレート機構)●空気圧ポート:M5×6本●締結力(空気圧0.49MPa時):612.5N (62.5 kgf)材質ステンレス鋼タイプ電気信号:なし、ロボットアダプタ:なし寸法(Φ×高さH)(mm)(締結時)49×48.5本体質量(g)260許容温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応動的許容モーメント(N・m)曲げ方向(Tx,Ty):25.4(260kgf・cm)、ねじり方向(Tz):33.2(340kgf・cm)湿度範囲(%)35~90 (結露なきこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする