仕様●位置再現精度:±0.01 mm●可搬重量(定格負荷):98N(10kg)●着脱作動空気圧:0.39〜0.68MPa(4〜7kgf/cm2)●着脱機構:ボールロック方式●空気圧ポート:M5×6本●締結力(空気圧0.49MPa時):970.8N(99kgf)
材質ステンレス鋼
寸法(Φ×高さH)(mm)(締結時)50×38.5
本体質量(g)245
許容温度(℃)0〜50
RoHS指令(10物質対応)対応
電気信号なし
動的許容モーメント(N・m)曲げ方向(Tx,Ty):49(500kgf・cm)、ねじり方向(Tz):68.6(700kgf・cm)
湿度範囲(%)35〜95(結露なきこと)