クイックチェンジ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1個材質アルミニウム合金 (着脱機構部はステンレス鋼)仕様●位置再現精度:±0.01 mm●可搬重量(定格負荷):98N(10kg)●着脱作動空気圧:0.39~0.68MPa(4~7kgf/cm2)●着脱機構:ボールロック方式●空気圧ポート:M5×6本●締結力(空気圧0.49MPa時):970.8N(99kgf)注文コード68844574品番QC-10B-T-XXXA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

【接触させない引上げ方式】
着動作時には、マス夕・プレートとツール・プレートを接触させない引上げ方式により、芯ずれを吸収。
【メカニカル・フェールセーフ機搆】
着用空気圧の供給が停止しても、マスタ・プレートとツール・プレートが分離しないよう、メーカー独自の着脱機構部により、メカニカル・フェールセーフ機構を採用。
【ロボット取付プレートに新たにセンサ付がラインナップ!】
クイックチェンジを多関節ロボットに装着する際の、取付プレートの設計、準備が不要!
設計時間の時短、費用軽減に貢献します!
着脱確認センサ付きをご使用頂くことで、より安全にロボットとクイックチェンジをお使い頂けます。

仕様●位置再現精度:±0.01 mm●可搬重量(定格負荷):98N(10kg)●着脱作動空気圧:0.39~0.68MPa(4~7kgf/cm2)●着脱機構:ボールロック方式●空気圧ポート:M5×6本●締結力(空気圧0.49MPa時):970.8N(99kgf)材質アルミニウム合金 (着脱機構部はステンレス鋼)寸法(Φ×高さH)(mm)(締結時)50×38.5本体質量(g)85許容温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応電気信号なし動的許容モーメント(N・m)曲げ方向(Tx,Ty):49(500kgf・cm)、ねじり方向(Tz):68.6(700kgf・cm)湿度範囲(%)35~95(結露なきこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする