クイックチェンジ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1個タイプ電気信号:無し、空気圧ポート:M5×8本仕様●位置再現精度:±0.015mm●可搬重量(定格負荷):196N(20kg)●着脱作動空気圧:0.39~0.68MPa(4~7kgf/cm2)●着脱機構:ボールロック方式●締結力(空気圧0.49MPa時):2059N(210kgf)注文コード68844599品番QC-20D-T-DXPA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

【接触させない引上げ方式】
着動作時には、マス夕・プレートとツール・プレートを接触させない引上げ方式により、芯ずれを吸収。
【メカニカル・フェールセーフ機搆】
着用空気圧の供給が停止しても、マスタ・プレートとツール・プレートが分離しないよう、メーカー独自の着脱機構部により、メカニカル・フェールセーフ機構を採用。

仕様●位置再現精度:±0.015mm●可搬重量(定格負荷):196N(20kg)●着脱作動空気圧:0.39~0.68MPa(4~7kgf/cm2)●着脱機構:ボールロック方式●締結力(空気圧0.49MPa時):2059N(210kgf)材質フレーム:アルミニウム合金、着脱機構部:ステンレス鋼タイプ電気信号:無し、空気圧ポート:M5×8本寸法(Φ×高さH)(mm)(締結時)90×45.4本体質量(g)355許容温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応動的許容モーメント(N・m)曲げ方向(Tx,Ty):113.6(1160kgf・cm)、ねじり方向(Tz):156.8(1600kgf・cm)湿度範囲(%)35~90(結露なきこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする