仕様●位置再現精度:±0.015mm●可搬重量(定格負荷):196N(20kg)●着脱作動空気圧:0.39〜0.68MPa(4〜7kgf/cm2)●着脱機構:ボールロック方式●締結力(空気圧0.49MPa時):2059N(210kgf)
材質フレーム:アルミニウム合金、着脱機構部:ステンレス鋼
タイプ電気信号:無し、空気圧ポート:M5×12本
寸法(Φ×高さH)(mm)(締結時)90×45.4
本体質量(g)355
許容温度(℃)0〜50
RoHS指令(10物質対応)対応
動的許容モーメント(N・m)曲げ方向(Tx,Ty):113.6(1160kgf・cm)、ねじり方向(Tz):156.8(1600kgf・cm)
湿度範囲(%)35〜90(結露なきこと)