仕様●位置再現精度:±0.01 mm●可搬重量(定格負荷):49N(5kg)●着脱作動空気圧:0.39~0.68MPa (4~7kgf/cm2)●着脱機構:ボールロック方式(セルフセパレート機構)●空気圧ポート:M5×6本●締結力(空気圧0.49MPa時):612.5N (62.5 kgf)材質アルミニウム合金 (着脱機構部はステンレス鋼)タイプ電気信号:なし、ロボットアダプタ:なし寸法(Φ×高さH)(mm)(締結時)49×48.5本体質量(g)100許容温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応動的許容モーメント(N・m)曲げ方向(Tx,Ty):25.4(260kgf・cm)、ねじり方向(Tz):33.2(340kgf・cm)湿度範囲(%)35~90 (結露なきこと)