画像準備中

クイックチェンジ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品六角穴付ボルト/M5×10(7本)、段付平行ピン/MSY5-15(1本) 仕様●PCD:31.5●インロー径:Φ20h7 注文コード68844906 品番AP104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は付属品・材質・仕様など16種類から選べます 他の種類を見る

【接触させない引上げ方式】
着動作時には、マス夕・プレートとツール・プレートを接触させない引上げ方式により、芯ずれを吸収。
【メカニカル・フェールセーフ機搆】
着用空気圧の供給が停止しても、マスタ・プレートとツール・プレートが分離しないよう、メーカー独自の着脱機構部により、メカニカル・フェールセーフ機構を採用。
【ロボット取付プレートに新たにセンサ付がラインナップ!】
クイックチェンジを多関節ロボットに装着する際の、取付プレートの設計、準備が不要!
設計時間の時短、費用軽減に貢献します!
着脱確認センサ付きをご使用頂くことで、より安全にロボットとクイックチェンジをお使い頂けます。

付属品六角穴付ボルト/M5×10(7本)、段付平行ピン/MSY5-15(1本) 仕様●PCD:31.5●インロー径:Φ20h7 高さ(mm)インロー:3 質量(g)約79(ボルト・ピン含む/ボルト7本時)、約68(ボルト・ピン含む/ボルト4本時) 種類QC-10C用ロボット取付プレート ボルト寸法M5 RoHS指令(10物質対応)対応 位置決めピン穴Φ5H7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする