クイックチェンジ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送45日以内出荷とは
内容量1個付属品六角穴付ボルト/M5×30(4本)、段付平行ピン/MSY5-15(1本)仕様●PCD:60●インロー径:Φ45H8注文コード68844915品番AP105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

【接触させない引上げ方式】
着動作時には、マス夕・プレートとツール・プレートを接触させない引上げ方式により、芯ずれを吸収。
【メカニカル・フェールセーフ機搆】
着用空気圧の供給が停止しても、マスタ・プレートとツール・プレートが分離しないよう、メーカー独自の着脱機構部により、メカニカル・フェールセーフ機構を採用。
【ロボット取付プレートに新たにセンサ付がラインナップ!】
クイックチェンジを多関節ロボットに装着する際の、取付プレートの設計、準備が不要!
設計時間の時短、費用軽減に貢献します!
着脱確認センサ付きをご使用頂くことで、より安全にロボットとクイックチェンジをお使い頂けます。

付属品六角穴付ボルト/M5×30(4本)、段付平行ピン/MSY5-15(1本)仕様●PCD:60●インロー径:Φ45H8質量(g)約242(ボルト・ピン含む)種類QC-10C用ロボット取付プレート深さ(mm)インロー:10ボルト寸法M5RoHS指令(10物質対応)対応位置決めピン穴Φ5H7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする