ステンレス製組構式グレーチングOSG4-NS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 溝幅(mm)100 ピッチ(mm)10 適合荷重(横断/側溝)T-20/T-20 注文コード68845376 品番OSG4-NS 25-10H-P10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は溝幅・ピッチ・適合荷重など119種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製のため錆びにくい商品です主部材上部に凹凸があるノンスリップタイプです

溝幅(mm)100 質量(kg)14.2 ピッチ(mm)10 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×994×25 質量(kg/枚)14.2 材質SUS304 長さ(mm)994 適合荷重(横断/側溝)T-20/T-20

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする