コードレス 充電式サイクロンスティック掃除機

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68845728 品番 SCD-185P-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,739
販売価格(税別)
12,490

【軽量1.4kg】【自走式】【コードレス】【2Way】
1.4kgに軽量化しハンドルの形状を持ちやすくリニューアル。掃除が楽になるクリーナー!
様々なゴミを取り逃さずしっかり吸引。パワーブラシ搭載ですき間のゴミをしっかり掻き出して吸引します。
カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
自走式の為、軽い力でヘッドがぐんぐん進みます。
ごみ捨てもワンタッチで取り外しできるので手が汚れず衛生的。

仕様
充電電源:入力 AC100V、50/60Hz
出力 DC13.7V 0.5A
付属品充電アダプター、すき間ノズル ホワイト 質量(g)1400 定格電圧(V)DC10.8 集塵容量(L)ごみすてラインまで 0.15、最大容量 0.3 連続使用時間(分)標準:約20/約27、ターボ:約10 集塵方式サイクロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×23.5×98 充電時間(時間)約4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-17
用途:
店の掃除
社会福祉法人さくらんぼの会 おそうざいのさくらんぼ 様 (医療・福祉・介護関連業)

軽くてよく吸ってとても使い心地がいいです。
店で使っていますが、自宅でも使いたいと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする