コードレス 充電式サイクロンスティック掃除機

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68845755 品番SCD-185PM-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

【軽量1.4kg】【スタンド/モップ付き】【自走式】【コードレス】【2Way】
1.4kgに軽量化しハンドルの形状を持ちやすくリニューアル。掃除が楽になるクリーナー!
様々なゴミを取り逃さずしっかり吸引。パワーブラシ搭載ですき間のゴミをしっかり掻き出して吸引します。
カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
自走式の為、軽い力でヘッドがぐんぐん進みます。
スタンドは簡単置くだけ充電なので使いたいときにすぐ使えます。
ごみ捨てもワンタッチで取り外しできるので手が汚れず衛生的。

付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ ブラック 質量(g)1400 定格電圧(V)DC10.8 集塵容量(L)ごみすてラインまで 0.15、最大容量 0.3 連続使用時間(分)標準:約20/約27、ターボ:約10 集塵方式サイクロン 充電時間(時間)約4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-10
用途:
事務所・休憩室の掃除
サービス業

吸引力は申し分ないです。ただ使用環境にもよると思いますが、フィルターの手入れなどは頻繁にする必要がありそうです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする