AVボード ボックスタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68846166 品番 BAB-110R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

収納力抜群なボックスタイプのAVボードです。中央部はオープンスペースで、魅せる収納にぴったりです。棚板付きでAV機器や小物が置けます。高さを調節できる可動棚で、約3.2cm間隔で4段階可動でき収納物に合わせて調整できます。扉付き収納はマグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。取っ手がなくすっきりとした印象を与えます。扉付き収納の背面はコード逃し付きで、配線もきれいにまとめられます。お客様組み立てとなります

材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板 質量(kg)12.3 ホワイト 幅(cm)約109.5 耐荷重(kg)天板:40、底板:15、可動棚板:5、全体:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約109.5×約29.6×約31.1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする