BAB-150R AVボード ボックスタイプ アイリスオーヤマ 68846184 BAB-150R AVボード ボックスタイプ アイリスオーヤマ 68846184 BAB-150R AVボード ボックスタイプ アイリスオーヤマ 68846184 BAB-150R AVボード ボックスタイプ アイリスオーヤマ 68846184

AVボード ボックスタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68846184 品番 BAB-150R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

収納力抜群なボックスタイプのAVボードです。中央部はオープンスペースで、魅せる収納にぴったりです。棚板付きでAV機器や小物が置けます。高さを調節できる可動棚で、約3.2cm間隔で3段階可動でき収納物に合わせて調整できます。扉付き収納はマグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます

仕様メーカー推奨TVサイズ:60型TVまで対応(※家電メーカーによりTVサイズが異なる場合があります。) 材質【木製部分】プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板 【金属部分】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装) 寸法(mm)配線開口部/天板部:約200×20 質量(kg)18.1 ブラック 幅(cm)150 耐荷重(kg)全体61、天板40、底板10、可動棚板5、扉収納1個あたり3 内形寸法(mm)オープンスペース:716×264×213(天板下パイプを除く)、扉付き収納:約358×242×229 天板寸法(mm)約1500(天板大:712・1枚、天板小:394・2枚)×296 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×29.6×31.1 棚板寸法(mm)可動:約715×251

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする