ABM-1195 AVボード アイリスオーヤマ 68846218 ABM-1195 AVボード アイリスオーヤマ 68846218 ABM-1195 AVボード アイリスオーヤマ 68846218 ABM-1195 AVボード アイリスオーヤマ 68846218 ABM-1195 AVボード アイリスオーヤマ 68846218 ABM-1195 AVボード アイリスオーヤマ 68846218

AVボード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68846218 品番ABM-1195
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

収納力抜群なボックスタイプのAVボードです。中央部はオープンスペースで、魅せる収納にぴったりです。棚板付きでAV機器や小物が置けます。高さを調節できる可動棚で、約3.2cm間隔で3段階可動でき収納物に合わせて調整できます。扉付き収納はマグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます

材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)26 ナチュラル/モルタル 幅(cm)119.5 耐荷重(kg)天板:30、引出:5、固定棚板:5、底板:10、全体:50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)119.5×29.6×37.5 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.8×22×5.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする