日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 注意・禁止標識
速度制限ステッカー 法定速度で走行します
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68847347
品番
127013
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
物流の「2024年問題」対応のために道路交通法施行令が改正され、総重量8トン以上の中大型トラックの高速道路上での最高速度が90kmに緩和されました。
用途
トラックの荷台に。
材質
エンビステッカー
厚さ(mm)
0.3
取付
貼付タイプ
縦(mm)
90
横(mm)
150
表示内容
法定速度で走行します