※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5-10S8_11S8-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: EX180シリーズ対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数2 仕様SIユニット仕様:(V) CC-Link対応、SIユニット出力極性・出力点数:(2) プラスコモン, 32点出力、通信コネクタ仕様:(-) T分岐型、P,Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(D) P,Eポート取出位置D側、内部パイロット仕様、A,Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付,銘板プレートなし(連数印字なし)、DINレールオプション:- 注文コード68848563 品番SS5Y5-10S8V2-02D-C6-NA
参考基準価格(税別)¥63,310 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品はバルブ連数・仕様17種類から選べます 他の種類を見る
仕様SIユニット仕様:(V) CC-Link対応、SIユニット出力極性・出力点数:(2) プラスコモン, 32点出力、通信コネクタ仕様:(-) T分岐型、P,Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(D) P,Eポート取出位置D側、内部パイロット仕様、A,Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付,銘板プレートなし(連数印字なし)、DINレールオプション:- 型式(10) 横配管形 バルブ連数2
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする