※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数2
仕様SIユニット仕様:(V) CC-Link対応、SIユニット出力極性・出力点数:(2) プラスコモン, 32点出力、通信コネクタ仕様:(-) T分岐型、P,Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(D) P,Eポート取出位置D側、内部パイロット仕様、A,Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、取付方法:(D) DINレール取付,銘板プレートなし (連数印字なし)、DINレールオプション:(-) 標準
注文コード68848579
品番SS5Y5-10S8V2-02D-C6D-NA
参考基準価格(税別)¥65,840
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)