※カラーバリエーション

耐熱ビニル絶縁電線 UL1015

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(1巻×305m) 注文コード68850278 品番【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別) アウトレット
¥17,90014,900
この商品は色・RoHS指令・内容量など86種類から選べます 他の種類を見る

UL・CSA規格共用です。UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験 -F- 合格品

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途電気・電子機器の内部配線等に使用。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 定格電圧(V)600 加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック AWG18 難燃性VW-1 標準条長(m)305 絶縁体厚さ(mm)0.85 概算質量(kg/km)15.5 認定番号E192340 導体構成(本/mm)34/0.18 導体外径(Φmm)1.21 絶縁体外径(mm)2.91 定格温度(℃)105 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)22.7 耐電圧(V/min)2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
注意
※PSEの電源規格には適合しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50503444
2022-06-19
用途:
試作機
その他業種

多色となりがちな試作機。間違いを減らすためにも。もっと増やそう。色は。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする