AC3802 キュロット AC3802 ボンマックス 68850294 AC3802 キュロット AC3802 ボンマックス 68850294 AC3802 キュロット AC3802 ボンマックス 68850294 AC3802 キュロット AC3802 ボンマックス 68850294 AC3802 キュロット AC3802 ボンマックス 68850294 AC3802 キュロット AC3802 ボンマックス 68850294

キュロット AC3802

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68850294 品番 AC3802
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

高機能素材「ソロテックス(R)クレアータ(R)」が軽くて動きやすいオフィススタイルを叶えます。
オフィスから接客業まで幅広い職種に対応する豊富なアイテムバリエーションも魅力です。
「ソロテックス(R)」とストレッチヤーンの高次複合糸をベースに構成された梳毛調ストレッチファブリック。
サラサラとしたドライな風合い。アイロンの手間の掛からないイージーケア素材。
豊富なアイテム展開による多彩なコーディネイト。動きをサポートするストレッチ。
適度なふくらみが美しいシルエットを作る。

ネイビー サイズ13号 ウエスト(cm)71 ヒップ(cm)109 仕様両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、両後箱ポケット、ウエスト後ゴム 混率(%)ポリエステル100(ファインドビー) 丈(cm)61 アズワン品番64-6247-23 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする