セパレート刷毛保存セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様セパレート刷毛保存箱セット 注文コード68851608 品番324115 0000
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトで倒れない刷毛保存箱。
セパレート式なので、その日に使う刷毛を内箱ごと入れ替えるだけ!
水性塗料を使用した場合、ブラシパッ君も入ります。
クッション付きの持ち手で疲れづらい!
6inchのローラー使用時に、ハンドルがセンターに!
内箱は交換品にて追加で購入が可能です。

用途刷毛の保存用に。現場の刷毛の持ち運びなどに。 仕様セパレート刷毛保存箱セット セット内容保存箱:外箱1個 保存箱:内箱(内箱用フタ付)=2個 質量(kg)約4.5(トレー装着時:約4.75) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×225×315(トレー装着時:H335)
注意
※オプション品のトレーはセット内容に含まれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする