単体
グリーンライフ
グリーンライフの イベント・ノベルティ・行楽用品
グリーンライフの アウトドア・行楽用品
グリーンライフの バーベキューコンロ/グリル
片付け簡単バーベキューコンロ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68851687
品番
KKC-600(OG)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
使用シーンに合わせて高さを変えられる2WAYタイプ。
ナカゴと本体が分離式なので、持ち運び&片付けが簡単。
ナカゴがホーロー加工で汚れにくく、洗いやすい。
材質
本体:スチール(焼付塗装)、網:スチール(メッキ)、ナカゴ:スチール(ホーロー)
質量(kg)
4.1
色
オリーブグリーン
タイプ
5〜6人用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ハイタイプ:86.5×54×70(ハンドル、脚含む)、ロ―タイプ:74×41.5×34(ハンドル、脚含む)
取扱説明書:
(1.3MB)
注意
※燃料に薪等の木材は使用しないでください。
※使用後は、完全に火が消えていることを確認し、十分に冷めてから片付けてください。
※ナカゴは湿気を残さない様によく乾燥させてから保管してください。