PR1879 レードル HONEY COOK 68851827

メイン

PR1879 レードル HONEY COOK 68851827
PR1879 レードル HONEY COOK 68851827
PR1879 レードル HONEY COOK 68851827

レードル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(mL)120
内容量1個注文コード68851827品番PR1879
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途スープ作りやタレかけに仕様食洗機使用可能、サビにくいステンレス製材質本体:18-8ステンレスシルバー容量(mL)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする